890211-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB56-8M-30F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB56-8M-30F
Rubix:999210818052990
Produttore:890211
EAN:3660338427619
890211-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB56-8M-30F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti56
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890211-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB56-8M-30F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB56-8M-30F (alesaggio conico 2012)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti56
Larghezza cinghia30 mm
Boccola Taper2012
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento142,6 mm
Diametro esterno141,23 mm
Diámetro exterior incl. bridas150 mm
Larghezza totale32 mm
€ 20,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore