888398-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-40S-21TBF
PC Puleggia dentata per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:PC8M-40S-21TBF
Rubix:999210818052846
Produttore:888398
EAN:3660338412837


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 888398-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-40S-21TBF
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-40S-21TBF (alesaggio conico 1610)
Punti di forza
Ghisa
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 3f |
| Diametro di orientamento | 101,86 mm |
| Diametro esterno | 100,26 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 106 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione