41430064-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB64-8M-30
Puleggia htd x bussola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiaravalli:41430064
Rubix:160000000462247
Produttore:41430064
EAN:8054652087942

Documenti
Dettagli del prodotto : 41430064-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB64-8M-30
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4300 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 30 |
| Numero di denti | 64 |
| Diametro di orientamento | 162,97 mm |
| Diametro esterno | 168 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 168 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 125 mm |
| Preforo | 60 mm |
| Foro pronto | 60 mm |
| Esecuzione | 5f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione