887819-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-45S-62TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC8M-45S-62TBF
Rubix:999210818052773
Produttore:887819
EAN:3660338411991
887819-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-45S-62TBF

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti45
Larghezza cinghia62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887819-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-45S-62TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-45S-62TBF (alesaggio conico 2012)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti45
Larghezza cinghia62 mm
Boccola Taper2012
Materialeacciaio
Tipologia3f
Diametro di orientamento114,59 mm
Diametro esterno112,99 mm
Diámetro exterior incl. bridas120 mm
Larghezza totale72 mm
€ 37,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione