890304-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB30-14M-85F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:TB30-14M-85F
Rubix:999210818053082
Produttore:890304
EAN:3660338428531
890304-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB30-14M-85F
Riepilogo info tecniche
Profilo14m
Numero di denti30
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890304-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB30-14M-85F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB30-14M-85F Alesato conico 2517)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti30
Larghezza cinghia85 mm
Boccola Taper2517
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento133,69 mm
Diametro esterno130,99 mm
Diámetro exterior incl. bridas138 mm
Larghezza totale45 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
38,23 IVA esclusa
/ Unità
46,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione