887848-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-50S-37TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:PC14M-50S-37TBF
Rubix:999210818052802
Produttore:887848
EAN:3660338412288
887848-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-50S-37TBF
Riepilogo info tecniche
Profilo14m
Numero di denti50
Larghezza cinghia37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887848-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-50S-37TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-50S-37TBF (alesaggio conico 3020)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti50
Larghezza cinghia37 mm
Boccola Taper3020
Materialeghisa
Tipologia3f
Diametro di orientamento222,82 mm
Diametro esterno220,02 mm
Diámetro exterior incl. bridas240 mm
Larghezza totale51 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
107,31 IVA esclusa
/ Unità
130,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione