890173-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB38-8M-20F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB38-8M-20F
Rubix:999210818052952
EAN:3660338427237
890173-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB38-8M-20F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti38
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890173-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB38-8M-20F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB38-8M-20F (alesaggio conico 1610)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti38
Larghezza cinghia20 mm
Boccola Taper1610
Materialeacciaio
Tipologia5f
Diametro di orientamento96,77 mm
Diametro esterno96,77 mm
Diámetro exterior incl. bridas102 mm
Larghezza totale25 mm
€ 8,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore