890279-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-14M-40F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB28-14M-40F
Rubix:999210818053057
Produttore:890279
EAN:3660338428289
890279-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-14M-40F

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti28
Larghezza cinghia40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890279-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-14M-40F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB28-14M-40F Alesata conica 2012)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti28
Larghezza cinghia40 mm
Boccola Taper2012
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento124,78 mm
Diametro esterno122,12 mm
Diámetro exterior incl. bridas128 mm
Larghezza totale32 mm
20,02 IVA esclusa
/ Unità
24,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore