890328-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB72-14M-115

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB72-14M-115
Rubix:999210818053106
Produttore:890328
EAN:3660338428777
890328-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB72-14M-115

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti72
Larghezza cinghia115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890328-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB72-14M-115


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB72-14M-115 (3535)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti72
Larghezza cinghia115 mm
Boccola Taper3535
Materialeghisa
Tipologia9w
Diametro di orientamento320,86 mm
Diametro esterno318,06 mm
Larghezza totale89 mm
Diametro del mozzo190 mm
€ 271,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 330,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione