890269-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB48-8M-85F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB48-8M-85F
Rubix:999210818053048
Produttore:890269
EAN:3660338428197
890269-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB48-8M-85F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti48
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890269-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB48-8M-85F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB48-8M-85F (alesaggio conico 2517)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti48
Larghezza cinghia85 mm
Boccola Taper2517
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento122,23 mm
Diametro esterno120,86 mm
Diámetro exterior incl. bridas128 mm
Larghezza totale45 mm
€ 31,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione