887821-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-60S-62TBF
PC Puleggia dentata per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:PC8M-60S-62TBF
Rubix:999210818052775
Produttore:887821
EAN:3660338412011


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 887821-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-60S-62TBF
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-60S-62TBF (alesaggio conico 2517)
Punti di forza
Ghisa
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 9wf |
| Diametro di orientamento | 152,79 mm |
| Diametro esterno | 151,19 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 158 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione