887774-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-28S-12TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC8M-28S-12TBF
Rubix:999210818052728
Produttore:887774
EAN:3660338411540
887774-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-28S-12TBF

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti28
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887774-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-28S-12TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-28S-12TBF (alesaggio conico 1108)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti28
Larghezza cinghia12 mm
Boccola Taper1108
Materialeacciaio
Tipologia8f
Diametro di orientamento71,3 mm
Diametro esterno69,7 mm
Diámetro exterior incl. bridas75 mm
Larghezza totale22 mm
Diametro del mozzo56 mm
€ 8,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione