890299-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB64-14M-55F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB64-14M-55F
Rubix:999210818053077
Produttore:890299
EAN:3660338428487
890299-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB64-14M-55F

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti64
Larghezza cinghia55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890299-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB64-14M-55F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB64-14M-55F Alesato conico 3020)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti64
Larghezza cinghia55 mm
Boccola Taper3020
Materialeghisa
Tipologia9wf
Diametro di orientamento285,21 mm
Diametro esterno282,41 mm
Diámetro exterior incl. bridas296 mm
Larghezza totale51 mm
Diametro del mozzo170 mm
€ 143,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione