1718477-PULEGGE HTD TB 28 8M 30 TB 1210
optibelt ZRS HTD Pulegge dentate per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:TB 28 8M 30
Rubix:999180500098087
Produttore:1718477
EAN:4014486230482




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 1718477-PULEGGE HTD TB 28 8M 30 TB 1210
Pulegge HTD per boccole coniche
Puleggia dentata HTD per boccole Taper
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 550 g |
|---|---|
| Profilo | 8m |
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | ghisa grigia |
| Diametro di orientamento | 71,3 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 25 mm |
| Esecuzione | 5f |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione