Riferimenti
Chiaravalli:48837038
Rubix:170000000733102
Produttore:48837038
EAN:8054652106094

Documenti
Dettagli del prodotto : 48837038-PUL.POLY CHAIN PC14M-38S-37F TL
Pul.poly chain
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5100 g |
|---|---|
| Profilo | 14m 37 |
| Numero di denti | 38 |
| Diametro di orientamento | 169,34 mm |
| Diametro esterno | 183 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 183 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
| Preforo | 60 mm |
| Foro pronto | 60 mm |
| Esecuzione | 5f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore