890315-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB80-14M-85
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB80-14M-85
Rubix:999210818053093
Produttore:890315
EAN:3660338428647


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 80 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 890315-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB80-14M-85
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB80-14M-85 (3525)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 80 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Boccola Taper | 3525 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | 9a |
| Diametro di orientamento | 356,51 mm |
| Diametro esterno | 353,71 mm |
| Larghezza totale | 65 mm |
| Diametro del mozzo | 190 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 227,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 277,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione