1599497-PULEGGE HTD TB 38 8M 20 TB 1610
optibelt ZRS HTD Pulegge dentate per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:TB 38 8M 20
Rubix:999180500098051
Produttore:1599497
EAN:4014486230642




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 1599497-PULEGGE HTD TB 38 8M 20 TB 1610
Pulegge HTD per boccole coniche
Puleggia dentata HTD per boccole Taper
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Profilo | 8m |
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa grigia |
| Diametro di orientamento | 96,77 mm |
| Larghezza totale | 28 mm |
| Diametro del mozzo | 25 mm |
| Esecuzione | 5f |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore