887775-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-30S-12TBF
PC Puleggia dentata per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:PC8M-30S-12TBF
Rubix:999210818052729
Produttore:887775
EAN:3660338411557


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 887775-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-30S-12TBF
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-30S-12TBF (alesaggio conico 1210)
Punti di forza
Ghisa
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 8f |
| Diametro di orientamento | 76,39 mm |
| Diametro esterno | 74,79 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 83 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione