Riferimenti
Chiaravalli:48868060
Rubix:170000000733125
Produttore:48868060
EAN:8054652106322

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m-68 |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : 48868060-PUL.POLY CHAIN PC14M-60S-68 TL
Pul.poly chain
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20400 g |
|---|---|
| Profilo | 14m-68 |
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 9,5 mm |
| Boccola Taper | 3525 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | puleggia dentata poly chain gt timing (taper lock) |
| Diametro di orientamento | 267,38 mm |
| Diametro esterno | 264,58 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 224 mm |
| Larghezza totale | 65 mm |
| Diametro del mozzo | 84 mm |
| Preforo | 100 mm |
| Foro pronto | 100 mm |
| Esecuzione | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione