41420026-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB26-8M-20
Puleggia htd x bussola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiaravalli:41420026
Rubix:160000000462217
Produttore:41420026
EAN:8054652087645

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m 20 |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41420026-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB26-8M-20
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 20 |
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd taper-lock con bussola |
| Diametro di orientamento | 66,21 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 70 mm |
| Larghezza totale | 28 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Preforo | 28 mm |
| Foro pronto | 28 mm |
| Esecuzione | 2f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione