890170-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB32-8M-20F
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB32-8M-20F
Rubix:999210818052949
EAN:3660338427206


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 890170-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB32-8M-20F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB32-8M-20F (alesaggio conico 1610)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | st |
| Tipologia | 4f |
| Diametro di orientamento | 81,49 mm |
| Diametro esterno | 80,12 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 87 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Esecuzione | 5f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore