890209-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB44-8M-30F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:TB44-8M-30F
Rubix:999210818052988
Produttore:890209
EAN:3660338427596
890209-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB44-8M-30F
Riepilogo info tecniche
Profilo8m
Numero di denti44
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890209-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB44-8M-30F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB44-8M-30F (alesaggio conico 2012)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti44
Larghezza cinghia30 mm
Boccola Taper2012
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento112,05 mm
Diametro esterno110,67 mm
Diámetro exterior incl. bridas120 mm
Larghezza totale32 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,51 IVA esclusa
/ Unità
16,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore