41430072-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB72-8M-30
Puleggia htd x bussola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiaravalli:41430072
Rubix:160000000462248
Produttore:41430072
EAN:8054652087959

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m 30 |
|---|---|
| Numero di denti | 72 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41430072-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB72-8M-30
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4400 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 30 |
| Numero di denti | 72 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | puleggia dentata htd taper-lock con bussola |
| Diametro di orientamento | 183,35 mm |
| Diametro esterno | 192 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 192 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 125 mm |
| Preforo | 60 mm |
| Foro pronto | 60 mm |
| Esecuzione | 6f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore