1574108-PULEGGE HTD TB 34 5M 15 TB 1008
optibelt ZRS HTD Pulegge dentate per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:TB 34 5M 15
Rubix:999211022057128
Produttore:1574108
EAN:4014486229431




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 1574108-PULEGGE HTD TB 34 5M 15 TB 1008
Pulegge HTD per boccole coniche
Puleggia dentata HTD per boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Profilo | 5m |
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Boccola Taper | 1008 |
| Materiale | acciaio |
| Diametro di orientamento | 54,11 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 22 mm |
| Esecuzione | 8f |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore