1648591-PULEGGE HTD TB 64 5M 15 TB 1210
optibelt ZRS HTD Pulegge dentate per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:TB 64 5M 15
Rubix:999211022057742
Produttore:1648591
EAN:4014486229509




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 64 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 1648591-PULEGGE HTD TB 64 5M 15 TB 1210
Pulegge HTD per boccole coniche
Puleggia dentata HTD per boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 960 g |
|---|---|
| Profilo | 5m |
| Numero di denti | 64 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | ghisa grigia |
| Diametro di orientamento | 101,86 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 25 mm |
| Esecuzione | 8f |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore