890202-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-8M-30F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB28-8M-30F
Rubix:999210818052981
Produttore:890202
EAN:3660338427527
890202-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-8M-30F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti28
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890202-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-8M-30F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB28-8M-30F (alesaggio conico 1210)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti28
Larghezza cinghia30 mm
Boccola Taper1210
Materialeacciaio
Tipologia5f
Diametro di orientamento71,3 mm
Diametro esterno69,93 mm
Diámetro exterior incl. bridas75 mm
Larghezza totale25 mm
€ 6,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore