890177-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB56-8M-20F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:TB56-8M-20F
Rubix:999210818052956
EAN:3660338427275
890177-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB56-8M-20F
Riepilogo info tecniche
Profilo8m
Numero di denti56
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 890177-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB56-8M-20F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB56-8M-20F (alesaggio conico 2012)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti56
Larghezza cinghia20 mm
Boccola Taper2012
Materialeacciaio
Tipologia8f
Diametro di orientamento142,6 mm
Diametro esterno142,6 mm
Diámetro exterior incl. bridas150 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro del mozzo110 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,78 IVA esclusa
/ Unità
21,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore