Riferimenti
Chiaravalli:48892168
Rubix:170000000733162
Produttore:48892168
EAN:8054652106704

Riepilogo info tecniche
| Profilo | tl 14m-168s-125 |
|---|---|
| Numero di denti | 168 |
| Larghezza cinghia | 102 mm |
Dettagli del prodotto : 48892168-PUL.POLY CHAIN PC14M-168S-125TL
Pul.poly chain
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 101000 g |
|---|---|
| Profilo | tl 14m-168s-125 |
| Numero di denti | 168 |
| Larghezza cinghia | 102 mm |
| Boccola Taper | 5040 |
| Materiale | acciaio c 45 |
| Tipologia | poly chain® gt® timing pulleys tl 14m-168s-125 |
| Diametro di orientamento | 706 mm |
| Diametro esterno | 745,87 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 748,66 mm |
| Larghezza totale | 141 mm |
| Diametro del mozzo | 267 mm |
| Preforo | 125 mm |
| Foro pronto | 125 mm |
| Esecuzione | taper lock® phosphated (exec. 10) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1186,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1447,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione