890116-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB136-5M-15
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB136-5M-15
Rubix:999210818052896
Produttore:890116
EAN:3660338426674


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 136 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 890116-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB136-5M-15
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB136-5M-15 (2012)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 136 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 7a |
| Diametro di orientamento | 216,45 mm |
| Diametro esterno | 215,31 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 216,45 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione