890169-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB30-8M-20F
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB30-8M-20F
Rubix:999210818052948
EAN:3660338427190


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 890169-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB30-8M-20F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB30-8M-20F (alesaggio conico 1108)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | st / gg |
| Tipologia | 5f |
| Diametro di orientamento | 76,4 mm |
| Diametro esterno | 75,03 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 83 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Esecuzione | 5f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore