41215072-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB72-5M-15
Puleggia htd x bussola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiaravalli:41215072
Rubix:170000000668862
Produttore:41215072
EAN:8054652087577

Documenti
Dettagli del prodotto : 41215072-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB72-5M-15
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Profilo | 5m 15 |
| Numero di denti | 72 |
| Diametro di orientamento | 114,59 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 92 mm |
| Preforo | 42 mm |
| Foro pronto | 42 mm |
| Esecuzione | 5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore