887862-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-44S-68TBF
PC Puleggia dentata per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:PC14M-44S-68TBF
Rubix:999210818052816
Produttore:887862
EAN:3660338412424


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
Dettagli del prodotto : 887862-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-44S-68TBF
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-44S-68TBF (alesaggio conico 3020)
Punti di forza
Ghisa
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 4f |
| Diametro di orientamento | 196,08 mm |
| Diametro esterno | 193,28 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 211 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione