890176-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB48-8M-20F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB48-8M-20F
Rubix:999210818052955
EAN:3660338427268
890176-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB48-8M-20F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti48
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890176-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB48-8M-20F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB48-8M-20F (alesaggio conico 2012)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti48
Larghezza cinghia20 mm
Boccola Taper2012
Materialeacciaio
Tipologia8f
Diametro di orientamento122,23 mm
Diametro esterno122,23 mm
Diámetro exterior incl. bridas128 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro del mozzo96 mm
€ 13,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore