887786-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-90S-12TB

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC8M-90S-12TB
Rubix:999210818052740
Produttore:887786
EAN:3660338411663
887786-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-90S-12TB

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti90
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887786-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-90S-12TB


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-90S-12 alesata conica (2012)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti90
Larghezza cinghia12 mm
Boccola Taper2012
Materialeghisa
Tipologia8
Diametro di orientamento229,18 mm
Diametro esterno227,58 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro del mozzo111 mm
64,92 IVA esclusa
/ Unità
79,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione