887804-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-32S-36TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC8M-32S-36TBF
Rubix:999210818052758
Produttore:887804
EAN:3660338411847
887804-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-32S-36TBF

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti32
Larghezza cinghia36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887804-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-32S-36TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-32S-36TBF (alesaggio conico 1610)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti32
Larghezza cinghia36 mm
Boccola Taper1610
Materialeacciaio
Tipologia3f
Diametro di orientamento81,89 mm
Diametro esterno79,89 mm
Diámetro exterior incl. bridas87 mm
Larghezza totale45 mm
€ 15,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione