890298-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB56-14M-55F
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB56-14M-55F
Rubix:999210818053076
Produttore:890298
EAN:3660338428470


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 890298-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB56-14M-55F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB56-14M-55F Alesaggio conico 3020)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 9wf |
| Diametro di orientamento | 249,55 mm |
| Diametro esterno | 246,76 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 256 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
| Diametro del mozzo | 170 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore