890264-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB112-8M-85
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB112-8M-85
Rubix:999210818053043
Produttore:890264
EAN:3660338428142


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 112 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 890264-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB112-8M-85
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB112-8M-85 (3020)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 112 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | 9w |
| Diametro di orientamento | 285,21 mm |
| Diametro esterno | 283,83 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 170 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 155,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 189,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione