890311-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB48-14M-85F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB48-14M-85F
Rubix:999210818053089
Produttore:890311
EAN:3660338428609
890311-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB48-14M-85F

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti48
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890311-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB48-14M-85F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB48-14M-85F Alesaggio conico 3020)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti48
Larghezza cinghia85 mm
Boccola Taper3020
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento213,9 mm
Diametro esterno211,11 mm
Diámetro exterior incl. bridas226 mm
Larghezza totale51 mm
€ 96,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore