888421-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-140S-37TB

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC14M-140S-37TB
Rubix:999210818052869
Produttore:888421
EAN:3660338413063
888421-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-140S-37TB

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti140
Larghezza cinghia37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 888421-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-140S-37TB


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-140S-37 alesata conicamente (3525)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti140
Larghezza cinghia37 mm
Boccola Taper3525
Materialeghisa
Tipologia7a
Diametro di orientamento623,89 mm
Diametro esterno621,09 mm
Larghezza totale65 mm
Diametro del mozzo206 mm
€ 494,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 602,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione