888426-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-90S-90TB

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC14M-90S-90TB
Rubix:999210818052874
Produttore:888426
EAN:3660338413117
888426-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-90S-90TB

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti90
Larghezza cinghia90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 888426-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-90S-90TB


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-90S-90 alesata conica (4030)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti90
Larghezza cinghia90 mm
Boccola Taper4030
Materialeghisa
Tipologia9w
Diametro di orientamento401,07 mm
Diametro esterno398,27 mm
Larghezza totale76 mm
Diametro del mozzo215 mm
354,01 IVA esclusa
/ Unità
431,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione