890268-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB40-8M-85F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB40-8M-85F
Rubix:999210818053047
Produttore:890268
EAN:3660338428180
890268-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB40-8M-85F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti40
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890268-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB40-8M-85F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB40-8M-85F (alesaggio conico 2012)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti40
Larghezza cinghia85 mm
Boccola Taper2012
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento101,86 mm
Diametro esterno100,49 mm
Diámetro exterior incl. bridas106 mm
Larghezza totale32 mm
€ 22,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione