890245-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB80-8M-50

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB80-8M-50
Rubix:999210818053024
Produttore:890245
EAN:3660338427954
890245-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB80-8M-50

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti80
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890245-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB80-8M-50


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DI DISTRIBUZIONE HTD TB80-8M-50 (3020)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti80
Larghezza cinghia50 mm
Boccola Taper3020
Materialeferro fuso
Tipologia4
Diametro di orientamento203,72 mm
Diametro esterno202,35 mm
Larghezza totale51 mm
€ 78,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore