890316-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB90-14M-85

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB90-14M-85
Rubix:999210818053094
Produttore:890316
EAN:3660338428654
890316-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB90-14M-85

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti90
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890316-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB90-14M-85


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB90-14M-85 (3525)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti90
Larghezza cinghia85 mm
Boccola Taper3525
Materialeghisa
Tipologia9a
Diametro di orientamento401,07 mm
Diametro esterno398,28 mm
Larghezza totale65 mm
Diametro del mozzo190 mm
256,79 IVA esclusa
/ Unità
313,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione