890270-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB56-8M-85F
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB56-8M-85F
Rubix:999210818053049
Produttore:890270
EAN:3660338428203


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 890270-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB56-8M-85F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB56-8M-85F (alesaggio conico 2517)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 4f |
| Diametro di orientamento | 142,6 mm |
| Diametro esterno | 141,23 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 150 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione