887820-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-56S-62TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC8M-56S-62TBF
Rubix:999210818052774
Produttore:887820
EAN:3660338412004
887820-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-56S-62TBF

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti56
Larghezza cinghia62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887820-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-56S-62TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-56S-62TBF (alesaggio conico 2517)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti56
Larghezza cinghia62 mm
Boccola Taper2517
Materialeacciaio
Tipologia9wf
Diametro di orientamento142,6 mm
Diametro esterno141 mm
Diámetro exterior incl. bridas150 mm
Larghezza totale45 mm
€ 57,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione