888400-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-80S-21TB
PC Puleggia dentata per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:PC8M-80S-21TB
Rubix:999210818052848
Produttore:888400
EAN:3660338412851


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 80 |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 888400-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-80S-21TB
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-80S-21 alesata conicamente (2517)
Punti di forza
Ghisa
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 80 |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | 8 |
| Diametro di orientamento | 203,72 mm |
| Diametro esterno | 202,12 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 124 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione