890118-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-5M-15F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB36-5M-15F
Rubix:999210818052898
Produttore:890118
EAN:3660338426698
890118-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-5M-15F

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Numero di denti36
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890118-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-5M-15F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DI DISTRIBUZIONE HTD TB36-5M-15F (1108)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti36
Larghezza cinghia15 mm
Boccola Taper1108
Materialeacciaio
Tipologia3f
Diametro di orientamento57,3 mm
Diametro esterno56,15 mm
Diámetro exterior incl. bridas60 mm
Larghezza totale22 mm
4,11 IVA esclusa
/ Unità
5,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore