887850-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-60S-37TB

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC14M-60S-37TB
Rubix:999210818052804
Produttore:887850
EAN:3660338412301
887850-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-60S-37TB

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti60
Larghezza cinghia37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887850-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-60S-37TB


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-60S-37 alesata conicamente (3020)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti60
Larghezza cinghia37 mm
Boccola Taper3020
Materialeghisa
Tipologia9w
Diametro di orientamento267,38 mm
Diametro esterno264,58 mm
Larghezza totale51 mm
Diametro del mozzo159 mm
125,43 IVA esclusa
/ Unità
153,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione