890166-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB24-8M-20F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB24-8M-20F
Rubix:999210818052945
EAN:3660338427169
890166-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB24-8M-20F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti24
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890166-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB24-8M-20F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB24-8M-20F (alesaggio conico 1108)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti24
Larghezza cinghia20 mm
Boccola Taper1108
Materialeacciaio
Tipologia5f
Diametro di orientamento61,12 mm
Diametro esterno61,12 mm
Larghezza totale22 mm
4,35 IVA esclusa
/ Unità
5,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore