890115-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB112-5M-15

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB112-5M-15
Rubix:999210818052895
Produttore:890115
EAN:3660338426667
890115-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB112-5M-15

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Numero di denti112
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890115-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB112-5M-15


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB112-5M-15 (2012)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti112
Larghezza cinghia15 mm
Boccola Taper2012
Materialeacciaio
Tipologia8
Diametro di orientamento178,25 mm
Diametro esterno177,11 mm
Diámetro exterior incl. bridas178,25 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro del mozzo110 mm
€ 26,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione